!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OPEN POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 12 IN L, FLAT, CLEAR, CASE PACK, 1,000 PK

OPEN POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 12 IN L, FLAT, CLEAR, CASE PACK, 1,000 PK

APPROVED VENDOR

OPEN POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 12 IN L, FLAT, CLEAR, CASE PACK, 1,000 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OPEN POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 12 IN L, FLAT, CLEAR, CASE PACK, 1,000 PK

OPEN POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 12 IN L, FLAT, CLEAR, CASE PACK, 1,000 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.14 / PACKAGE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5DGX7
  • N° de modèle du manufacturier 5DGX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.22 lb

Informations sur le produit

This open-end poly bag is clear and is made of low density polyethylene (LDPE). It is 2 mil thick and measures 12 inch width x 12 inch length. In addition, it meets the standards for: USDA and FDA, and features standard.

Spécifications techniques

  • ItemOpen-End Poly Bag
  • Bag Bottom TypeFlat
  • Bag MaterialLow Density Polyethylene (LDPE)
  • Width12 in
  • ColourClear
  • FDA CompliantFDA Compliant
  • Product TypeOpen-End Poly Bag
  • Bag Features Standard
  • Bag Type Standard
  • Thickness 2 mil
  • Length 12 in
  • Package Configuration Case Pack
  • Bag Closure Type None
  • Standards USDA, FDA
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande