!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAUNDRY HAMPER CART,BLACK,500 LB.

LAUNDRY HAMPER CART,BLACK,500 LB.

ROYAL BASKET TRUCK

LAUNDRY HAMPER CART,BLACK,500 LB. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAUNDRY HAMPER CART,BLACK,500 LB.

LAUNDRY HAMPER CART,BLACK,500 LB.

ROYAL BASKET TRUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,153.52 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20JK31
  • N° de modèle du manufacturier G33-BKX-W2A-5UNN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 735
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Spécifications techniques

  • Item - Laundry CartsLaundry Cart
  • ColourBlack
  • Load Capacity500 lbs.
  • Laundry Cart Frame MaterialSteel
  • Caster Dia.5 in
  • Overall Width19 in
  • IncludesWire Basket , Base and Double Pole Hanger
  • Number of Compartments 1
  • Cubic Foot Capacity 6.6 cu ft
  • Laundry Container Material Steel Wire
  • Caster Configuration (4) Swivel
  • Overall Length 37 3/4 in
  • Overall Height 71-1/2"
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande