!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½X5 IN, 0.005 IN THICK, 5 PK, PINCH POINT. KEEP HANDS CLEAR. (GEAR HAZARD PICTOGRAM)

LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½X5 IN, 0.005 IN THICK, 5 PK, PINCH POINT. KEEP HANDS CLEAR. (GEAR HAZARD PICTOGRAM)

APPROVED VENDOR

LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½X5 IN, 0.005 IN THICK, 5 PK, PINCH POINT. KEEP HANDS CLEAR. (GEAR HAZARD PICTOGRAM) close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½X5 IN, 0.005 IN THICK, 5 PK, PINCH POINT. KEEP HANDS CLEAR. (GEAR HAZARD PICTOGRAM)

LABEL, POLYESTER, ADHESIVE MOUNT, 3½X5 IN, 0.005 IN THICK, 5 PK, PINCH POINT. KEEP HANDS CLEAR. (GEAR HAZARD PICTOGRAM)

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.15 / pkg. de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49CK25
  • N° de modèle du manufacturier HWL-535-731-5PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Label
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Header Pictogram IDPPIC-55
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
  • Legend Pictogram IDPEQM-116
  • Maximum Service Temperature300 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions10 ft
  • Minimum Application Temperature50 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Outdoor Life ExpectancyNot Outdoor Rated
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign FormatANSI/OSHA Format
  • Sign Header Background ColourOrange
  • Sign Header Text ColourBlack
  • Sign Legend Background ColourWhite
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupFlexible Plastic
  • Sign Mounting StyleAdhesive
  • Sign TopicMachine Guarding
  • Thickness0.005 in
  • Width5 in
  • Abrasion Resistant Abrasion-Resistant
  • Adhesive Type Acrylic
  • Chemical Resistant Chemical-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Header Pictogram Description Triangle with an Exclamation Point Inside with the Negative Space filled in Black
  • Height 3 1/2 in
  • Legend Pictogram Description Machinery Hazard
  • Material Properties Flexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 20 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 5
  • Product Type Safety Label
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Header Warning
  • Sign Header Style Symbol, Text
  • Sign Legend Pinch Point. Keep Hands Clear.
  • Sign Legend Style Symbol and Text
  • Sign Material Polyester
  • Sign Mounting Location Door, Equipment, Wall
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Standards ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • UV Resistant Not UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande