!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE LAB COAT, TYVEK 400, PLAIN COLLAR, SNAPS, OPEN CUFF, WHITE, 2XL

DISPOSABLE LAB COAT, TYVEK 400, PLAIN COLLAR, SNAPS, OPEN CUFF, WHITE, 2XL

DUPONT

DISPOSABLE LAB COAT, TYVEK 400, PLAIN COLLAR, SNAPS, OPEN CUFF, WHITE, 2XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE LAB COAT, TYVEK 400, PLAIN COLLAR, SNAPS, OPEN CUFF, WHITE, 2XL

DISPOSABLE LAB COAT, TYVEK 400, PLAIN COLLAR, SNAPS, OPEN CUFF, WHITE, 2XL

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = $284.70

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 30 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCTY210S2X
  • N° de modèle du manufacturier TY210SWH2X003000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # 949
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

This unisex white disposable lab coat is size XX-large and is made out of polyethylene. It has zero pockets. It features open wrists. Protective lab coats and frocks protect from incidental contact with substances and prevent cross-contamination. They have front closures and extend past the hip. Lab coats have pockets and frocks don't.

Spécifications techniques

  • ItemLab Coat
  • ColourWhite
  • GenderUnisex
  • MaterialPolyethylene
  • Minimum Height72 in
  • Overall Length41 3/4 in
  • Seam StyleSerged
  • Thickness5.9 mil
  • Maximum Chest Size47 3/4 in
  • FeaturesOpen Wrists
  • Material Weight1.2 oz/sq yd
  • Anti-StaticNo
  • Closure TypeSnaps
  • Hazard Protection TypeHazardous Powders, Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash, Non-Hazardous Liquid Spray
  • PackagingBulk
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Fabric Weight0.218 oz
  • Collar Style Mandarin
  • Cuff Style Open
  • Launderable No
  • Maximum Height 76 in
  • Number of Pockets 0
  • Pattern Solid
  • Size 2XL
  • Attached Hood No
  • No. of Pockets 0
  • Fits Chest Size 57 1/2 in
  • For Height 72 in to 76 in
  • Brand and Series Dupont Tyvek(R) 400
  • Garment Style Lab Frock
  • Material Performance Light Duty
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Closure Type Snap

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande