!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE LAB COAT, MICROPOROUS LAMINATE, MANDARIN COLLAR, BUTTON, WHITE, 30 PK, 2XL

DISPOSABLE LAB COAT, MICROPOROUS LAMINATE, MANDARIN COLLAR, BUTTON, WHITE, 30 PK, 2XL

CONDOR

DISPOSABLE LAB COAT, MICROPOROUS LAMINATE, MANDARIN COLLAR, BUTTON, WHITE, 30 PK, 2XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE LAB COAT, MICROPOROUS LAMINATE, MANDARIN COLLAR, BUTTON, WHITE, 30 PK, 2XL

DISPOSABLE LAB COAT, MICROPOROUS LAMINATE, MANDARIN COLLAR, BUTTON, WHITE, 30 PK, 2XL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.09 / PACKAGE de 30

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR30C589
  • N° de modèle du manufacturier 30C589
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Informations sur le produit

Disposable Lab Coat, Size 2XL, White, Microporous Polyethylene Film Laminated to a Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric, Open Cuff Style, Fits Chest Size 30-1/4 In. (Chest Width), Snaps Closure Type, Length 41-5/16 In. (Body Length), Number of Pockets 0, Fabric Weight 1.9 oz./sq. yd., Serged Seam Style

Spécifications techniques

  • ItemLab Coat
  • ColourWhite
  • GenderUnisex
  • MaterialMicroporous Polyethylene Film Laminated to a Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric
  • Minimum Height74 in
  • Overall Length41 1/4 in
  • Seam StyleSerged
  • StandardsFDA
  • Material CoatingPolyethylene
  • Wrist ClosureOpen
  • Fits Chest Size30 1/4 in
  • For Height74 in to 76 1/4 in
  • Brand and SeriesCondor
  • Garment StyleLab Coat
  • Material PerformanceHeavy Duty
  • Protection TypeLiquid & Particulate
  • Closure TypeSnap
  • Collar Style Mandarin
  • Cuff Style Open
  • Launderable No
  • Maximum Height 76 1/4 in
  • Number of Pockets 0
  • Pattern Solid
  • Size 2XL
  • Attached Hood No
  • Maximum Chest Size 48 3/4 in
  • No. of Pockets 0
  • Material Weight 65 g/sq m
  • Anti-Static No
  • Closure Type Button
  • Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash
  • Packaging Bulk
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Fabric Weight 1.9 oz/sq yd
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande