!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KINGPINLESS PLATE CASTER, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3500 LB, 7 15/16 IN MOUNTING H, IRON

KINGPINLESS PLATE CASTER, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3500 LB, 7 15/16 IN MOUNTING H, IRON

APPROVED VENDOR

KINGPINLESS PLATE CASTER, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3500 LB, 7 15/16 IN MOUNTING H, IRON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KINGPINLESS PLATE CASTER, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3500 LB, 7 15/16 IN MOUNTING H, IRON

KINGPINLESS PLATE CASTER, 6 IN WHEEL DIAMETER, 3500 LB, 7 15/16 IN MOUNTING H, IRON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $227.07 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG416P26
  • N° de modèle du manufacturier 416P26
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.805 lb

Spécifications techniques

  • ItemKingpinless Plate Caster
  • Load Rating3500 lb
  • Mounting Height7 15/16 in
  • Wheel/Tread MaterialIron
  • Mounting Plate Size5 1/4 in x 7 1/4 in
  • Wheel Core MaterialCast Iron
  • Outside Bolt Hole Spacing4-1/8 in x 6-1/8 in
  • Wheel/Tread ColourGray
  • Non-MarkingYes
  • Tread ShapeStandard
  • ApplicationGeneral Purpose
  • Core ColourGray
  • Number of Mounting Holes4
  • Swivel ConstructionKingpinless
  • Swivel Radius5 1/4 in
  • Wheel Dia. 6 in
  • Wheel Width 2 1/2 in
  • Caster Sub-Type Swivel
  • Wheel Bearing Type Roller
  • Mounting Plate Bolt Hole Pattern A
  • Inside Bolt Hole Spacing 3-3/8 in x 5-1/4 in
  • Mounting Bolt Dia. 1/2 in
  • Caster Brake Type No Brake Included
  • Number of Wheels 1
  • Includes Thread Guards No
  • Caster Frame Material Steel
  • Frame Finish Zinc Plated
  • Standards No
  • Swivel Lock Type No Lock Included
  • Wheel/Tread Hardness 145 BHN
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande