!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A5, ANSI IMPACT LEVEL 2, DIPPED PALM, NITRILE

KNIT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A5, ANSI IMPACT LEVEL 2, DIPPED PALM, NITRILE

HEXARMOR

KNIT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A5, ANSI IMPACT LEVEL 2, DIPPED PALM, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A5, ANSI IMPACT LEVEL 2, DIPPED PALM, NITRILE

KNIT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A5, ANSI IMPACT LEVEL 2, DIPPED PALM, NITRILE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,87 $ / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 310,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3010M
  • N° de modèle du manufacturier 3010-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

These blue HexArmor Helix knit gloves are size medium and are made with a HPPE blend, TPR, fibreglass, nitrile, and steel. In addition, they have a nitrile coating and are impact-resistant. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A5 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X43DP. They feature high-visibility, reinforced thumb crotch, touchscreen compatible.

Spécifications techniques

  • ItemKnit Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialHPPE
  • Hand Protection StyleGlove
  • Glove Insulation MaterialNone
  • StandardsANSI/ISEA 138
  • InsulatedNo
  • Palm TypeCoated
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialNitrile
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Base Coating CoveragePalm
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- Numeric8
  • Glove Length10 in
  • Glove Lining MaterialHPPE
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Glove FeaturesHigh-Visibility, Reinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Thickness15 ga
  • Silicone-FreeNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Cut Load2,951 g
  • EN 388 Impact RatedYes
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 6
  • ANSI/ISEA Impact Force 8,050 N
  • EN 388 Rating 4X43DP
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Base Coating Material Nitrile
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Dexterity, Tactility
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Fabric Weight 15 ga
  • Size- Alpha M
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Blue
  • Reversible No
  • Series 3010
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Pairs per Package 1
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 200001
  • ANSI/ISEA Puncture Force 105 N
  • Reflective Backing No
  • Colour Blue
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande