!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES, 2XS (5), ANSI CUT LEVEL A7, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, HPPE, 13 GA

KNIT GLOVES, 2XS (5), ANSI CUT LEVEL A7, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, HPPE, 13 GA

HEXARMOR

KNIT GLOVES, 2XS (5), ANSI CUT LEVEL A7, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, HPPE, 13 GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES, 2XS (5), ANSI CUT LEVEL A7, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, HPPE, 13 GA

KNIT GLOVES, 2XS (5), ANSI CUT LEVEL A7, DIPPED PALM, FOAM NITRILE, HPPE, 13 GA

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,15 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 277,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX2052XXS
  • N° de modèle du manufacturier 2052-XXS (5)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix noirs/oranges en tricot de très petite taille sont composés d’HPPE et de nitrile. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A7 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X43F. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ItemKnit Glove
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883X43F
  • IsolationNon
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Performance du gantHigh Dexterity
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique5
  • Glove Length10 in
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Thickness13 ga
  • Silicone-FreeNo
  • Unité de ventePaire
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles17000
  • ANSI/ISEA Puncture Force125 N
  • ColourBlack, Orange
  • ANSI/ISEA Cut Level A7
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 5
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Standards ANSI/ISEA, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Glove Coating Material Foam Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Réversible Non
  • Series Helix
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Orange
  • ANSI/ISEA Cut Load 4,331 g
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande