!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL KIT, 16 GALLON ABSORBED PER KIT, GOGGLES/NITRILE GLOVES, OIL ONLY, YELLOW

SPILL KIT, 16 GALLON ABSORBED PER KIT, GOGGLES/NITRILE GLOVES, OIL ONLY, YELLOW

BRADY SPC ABSORBENTS

SPILL KIT, 16 GALLON ABSORBED PER KIT, GOGGLES/NITRILE GLOVES, OIL ONLY, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL KIT, 16 GALLON ABSORBED PER KIT, GOGGLES/NITRILE GLOVES, OIL ONLY, YELLOW

SPILL KIT, 16 GALLON ABSORBED PER KIT, GOGGLES/NITRILE GLOVES, OIL ONLY, YELLOW

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $424.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SORSKO20
  • N° de modèle du manufacturier SKO-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1001
  • Poids à l’expédition 27.7 lb

Informations sur le produit

This spill kit is yellow. It has a 20-gallon container capacity. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR, OSHA 29 CFR, and UN, this spill kit includes 12 15 x 19 inch pads, 2 18 x 18 inch pillows, 3 3 inch x 12 foot socks, three disposal bags, handbook, goggles, nitrile gloves, emergency response handbook/instructions, and 12 pads.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Kit
  • Fluids AbsorbedOil-Only
  • Container TypeDrum
  • Container ColourYellow
  • UN Rating1H2/X57/S/20
  • StandardsEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2), UN Approved
  • Fluids Absorbed - PillowsOil-Only
  • Pad Length19 in
  • Pillow Length18 in
  • Sock Diameter3 in
  • Includes(12) 15 in x 19 in Pads, (2) 18 in x 18 in Pillows, (3) 3 in x 12 ft Socks, (3) Disposal Bags, Handbook, Pair Goggles, Pair Nitrile Gloves
  • Product Type Spill Kit
  • Volume Absorbed Per Kit 16 gal
  • Container Capacity 20 gal
  • Empty or Filled Filled
  • Includes Mounting Fasteners No
  • Fluids Absorbed - Pads Oil-Only
  • Fluids Absorbed - Socks Oil-Only
  • Pad Width 15 in
  • Pillow Width 18 in
  • Sock Length 144 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande