!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KEYED PADLOCK, 19/32 IN,RECTANGLE,GOLD

KEYED PADLOCK, 19/32 IN,RECTANGLE,GOLD

ABUS

KEYED PADLOCK, 19/32 IN,RECTANGLE,GOLD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KEYED PADLOCK, 19/32 IN,RECTANGLE,GOLD

KEYED PADLOCK, 19/32 IN,RECTANGLE,GOLD

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.98 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG14J887
  • N° de modèle du manufacturier 55/30 KD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ItemPadlock
  • Lock Body MaterialBrass
  • Lock Body FinishNo Finish
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Body Height1 1/64 in
  • Body Width1 9/64 in
  • FeaturesDouble Bolted
  • Includes ChainNo
  • Includes ID TagNo
  • Interchangeable CoreNo
  • KeyingKeyed Different
  • Key RetainingNo
  • Locking MechanismDouble Lever Locking
  • Number of Bumpers0
  • Number of Locks in Pack1
  • RekeyableNo
  • Shackle Diameter13/64 in
  • Vertical Shackle Clearance33/64 in
  • Shackle Type Standard Shackle
  • Shackle Material Steel
  • Shackle Finish Nano-Protect
  • Lock Body Colour Gold
  • Body Thickness 15/32 in
  • Environment Outdoor
  • Horizontal Shackle Clearance 19/32 in
  • Includes Dust Cover No
  • Includes Lock Cover No
  • Key Code Varies
  • Key Locking Mechanism Pin Tumbler
  • Keyway Type Pin Tumbler
  • Master Key Included No
  • Number of Keys 2
  • Number of Pins 3 Pin
  • Series Brass 55
  • Shackle Shape Rounded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande