Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Key Reel With Kevlar Cord, Extended Length 48 In, Retraction Force 8 to 10 Oz, Case Size 2 In, Ring Type Split, Ring Size 1 1/8 In, Fits Belts Up To 2 In, Attachment Type Belt Loop, Chrome Construction, Silver Texture, Features Belt Loop Meets Anti-Snatch Requirements, Includes Split Ring
Spécifications techniques
ItemKey Reel
Extended Length48"
Case Size2"
Ring Size1-1/8"
Attachment TypeBelt Loop
FinishSilver Texture
ColourSilver
IncludesSplit Ring
TypeKevlar Cord
Retraction Force8 oz.
Ring TypeSplit
Fits Belts Up To2 in
ConstructionChrome
FeaturesBelt Loop Meets Anti-Snatch Requirements
ApplicationFor Holding Keys
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $28.26
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: