!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KEY REEL KEVLAR CLIP FITS 2 1/4 IN

KEY REEL KEVLAR CLIP FITS 2 1/4 IN

KEY-BAK

KEY REEL KEVLAR CLIP FITS 2 1/4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KEY REEL KEVLAR CLIP FITS 2 1/4 IN

KEY REEL KEVLAR CLIP FITS 2 1/4 IN

KEY-BAK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.26 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KEB0485-821
  • N° de modèle du manufacturier 0485-821
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162417
  • PAGE DU CATALOGUE # 1051
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Key Reel With Kevlar Cord, Extended Length 48 In, Retraction Force 8 to 10 Oz, Case Size 2 In, Ring Type Split, Ring Size 1 1/8 In, Fits Belts Up To 2 In, Attachment Type Belt Clip, Chrome Construction, Silver Texture, Includes Split Ring

Spécifications techniques

  • ItemKey Reel
  • Extended Length48"
  • Case Size2"
  • Ring Size1-1/8"
  • Attachment TypeBelt Clip
  • FinishSilver Texture
  • ColourSilver
  • IncludesSplit Ring
  • Type Kevlar Cord
  • Retraction Force 8 oz.
  • Ring Type Split
  • Fits Belts Up To 2 in
  • Construction Chrome
  • Features 48'' Kevlar Cord
  • Application For Holding Keys

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande