!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KEY REEL 24 IN. SS CHAIN BELT LOOP

KEY REEL 24 IN. SS CHAIN BELT LOOP

KEY-BAK

KEY REEL 24 IN. SS CHAIN BELT LOOP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KEY REEL 24 IN. SS CHAIN BELT LOOP

KEY REEL 24 IN. SS CHAIN BELT LOOP

KEY-BAK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.70 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KEB0003-011
  • N° de modèle du manufacturier 0003-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162417
  • PAGE DU CATALOGUE # 1051
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Key Reel, Stainless Steel Chain, Extended Length 24 In, 8-10 Oz Retraction Force , 2 In Case Size, Split Ring Type, 1 1/8 In Ring Size, Fits Belts Up To 1 3/4 In, Belt Loop Attachment Type, Chrome, Silver, Chrome Texture Finish, For Holding Keys, Includes Split Ring

Spécifications techniques

  • ItemKey Reel
  • Extended Length24"
  • Case Size2"
  • Ring Size1-1/8"
  • Attachment TypeBelt Loop
  • FinishChrome Texture
  • ColourSilver
  • IncludesSplit Ring
  • Type Stainless Steel Chain
  • Retraction Force 8 oz.
  • Ring Type Split
  • Fits Belts Up To 1 3/4 in
  • Construction Metal
  • Features 24'' Stainless Steel Chain
  • Application For Holding Keys

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande