!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH TWIST DRILL, #1 DRILL BIT SIZE, 3 IN LENGTH, RIGHT HAND, COBALT

JOBBER LENGTH TWIST DRILL, #1 DRILL BIT SIZE, 3 IN LENGTH, RIGHT HAND, COBALT

CLEVELAND

JOBBER LENGTH TWIST DRILL, #1 DRILL BIT SIZE, 3 IN LENGTH, RIGHT HAND, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH TWIST DRILL, #1 DRILL BIT SIZE, 3 IN LENGTH, RIGHT HAND, COBALT

JOBBER LENGTH TWIST DRILL, #1 DRILL BIT SIZE, 3 IN LENGTH, RIGHT HAND, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.20 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1727C89573
  • N° de modèle du manufacturier C89573
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.042 lb

Informations sur le produit

This jobber length drill bit is made of carbide and has a 7/32 inch diameter, 1¼ inch long shank. It is for use with alloy, aluminum, carbon steel, cast iron, stainless steel, and meets ASME standards. This 1727 series jobber length drill bit has a bright (uncoated) finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a three-inch length. Plus it has two 1¾ inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees 4 facet point drill point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.228 in
  • Material - MachiningCarbide
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1.75 in
  • Helix Angle10 Degrees /20 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.0.228 in
  • Overall Length3 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Series1727
  • Aircraft DrillNo
  • Sheeter DrillNo
  • Material Grade - MachiningHeavy Duty
  • Primary Material Application ISO CodeK, N
  • Drill Bit Size #1
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type 4 Facet Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 0.171 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1.25 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards ASME B94.11M
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0007 in
  • Web Thinning Thinned
  • Primary Material Application Alloy, Carbon Steel, Cast Iron, Aluminum, Stainless Steel
  • List Number 1727
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande