!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, 8XD

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, 8XD

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, 8XD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, 8XD

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, 8XD

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1872C18620
  • N° de modèle du manufacturier C18620
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.244 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts robustes en acier rapide comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1972 a une finition noire/or et des mesures fractionnaires des po. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures paraboliques, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Nombre de forets15
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureParabolique
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.8xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1972
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0007 po à +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille de foret1/16 po à 1/2 po x 1/32 po
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Code ISO - matière principale P, K, N
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande