!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN L, 135 °

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN L, 135 °

WESTWARD

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN L, 135 ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN L, 135 °

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 9/64 IN DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN L, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.57 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $25.70

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP401J69
  • N° de modèle du manufacturier 401J69
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This high-performance jobber length drill bit is made of cobalt and has a 9/64 inch diameter shank. It meets the standards for ASME. This jobber length drill bit has a straw/bronze finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 2⅞ inch length. Plus it has two 1¾ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.1406
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Number of Flutes2
  • Maximum Drilling Depth1 3/4 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Overall Length2 7/8 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Material Grade - MachiningHigh Performance
  • Drill Bit Size 9/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 1 3/4 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Dia. 9/64 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Standards ASME
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande