!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT, JOBBER LENGTH, CARBIDE TIPPED, SIZE 7/16

DRILL BIT, JOBBER LENGTH, CARBIDE TIPPED, SIZE 7/16

CLARKSON-OSBORN

DRILL BIT, JOBBER LENGTH, CARBIDE TIPPED, SIZE 7/16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRILL BIT, JOBBER LENGTH, CARBIDE TIPPED, SIZE 7/16

DRILL BIT, JOBBER LENGTH, CARBIDE TIPPED, SIZE 7/16

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.11 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $136.22

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 2 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBSC04028
  • N° de modèle du manufacturier SC04028
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Carbide tipped jobber drills. HSS body, 118 degree point. Applications include drilling abrasive and nonferrous metals. Not recommended for steel or other ferrous materials. Size 7/16

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.4375 in
  • Material - MachiningCarbide
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute Length4.063 in
  • Shank Length1.4375 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • SeriesSC04
  • Sheeter DrillNo
  • Drill Bit Size 7/16 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Flute Type Spiral
  • Cutting Direction Right Hand
  • Overall Length 5.5 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards NAS
  • List Number SC04
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande