!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER BLKOX,1899 5/16 GP,PK6

JOBBER BLKOX,1899 5/16 GP,PK6

CLE-LINE

JOBBER BLKOX,1899 5/16 GP,PK6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
JOBBER BLKOX,1899 5/16 GP,PK6

JOBBER BLKOX,1899 5/16 GP,PK6

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,78 $ / PACKAGE de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 22,68 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLTC22734
  • N° de modèle du manufacturier C22734
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ItemDrill
  • Decimal Equivalent0.3125 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length3.187 in
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.0.3125 in
  • Overall Length4.500 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME B94.11M
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • List Number1899
  • Drill Bit Size 5/16 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Steam Oxide
  • Drill Bit Point Type Radial
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 1/4 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1.3125 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0939 in
  • Series 1899
  • Aircraft Drill Not Aircraft Drill
  • Sheeter Drill Not Sheeter Drill
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code K, N, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande