!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JACK STAND, V-HEAD, HEAVY-DUTY, 3500 LB, 32 TO 52 IN HEIGHT, RIGID, 30 IN WIDE BASE

JACK STAND, V-HEAD, HEAVY-DUTY, 3500 LB, 32 TO 52 IN HEIGHT, RIGID, 30 IN WIDE BASE

SUMNER

JACK STAND, V-HEAD, HEAVY-DUTY, 3500 LB, 32 TO 52 IN HEIGHT, RIGID, 30 IN WIDE BASE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JACK STAND, V-HEAD, HEAVY-DUTY, 3500 LB, 32 TO 52 IN HEIGHT, RIGID, 30 IN WIDE BASE

JACK STAND, V-HEAD, HEAVY-DUTY, 3500 LB, 32 TO 52 IN HEIGHT, RIGID, 30 IN WIDE BASE

SUMNER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.61 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUM780395
  • N° de modèle du manufacturier 780395
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1461
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Informations sur le produit

This FAB SAF jack stand with a large ribbed V-head has a maximum pipe diameter capacity of 36 inches, maximum load capacity of 3500 pounds, and height capacity ranging from 32 to 52 inches. It has a quick-action lock washer, a rigid leg, and a wide heavy-duty base of 30 inches.

Spécifications techniques

  • ItemV-Head Pipe Stand
  • Compatible Pipe MaterialMetal
  • Number of Rollers0
  • Includes LegsYes
  • Maximum Height52 in
  • Leg StyleRigid
  • IncludesVee Head
  • Head Type V Head
  • Maximum Pipe Size 24 in
  • Maximum Load Capacity 3,500 lb
  • Minimum Height 32 in
  • Maximum Leg Spread 30 in
  • Features Large Ribbed Vee Head to Accommodate a 36 in (900 mm) Pipe, Quick-Action Lock Washer
  • Tool Weight 26 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande