!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSULATED SLIM TIP DRIVER SET, 6 PIECES, CABINET/PHILLIPS/SQUARE TIP, CUSHION GRIP

INSULATED SLIM TIP DRIVER SET, 6 PIECES, CABINET/PHILLIPS/SQUARE TIP, CUSHION GRIP

KLEIN TOOLS

INSULATED SLIM TIP DRIVER SET, 6 PIECES, CABINET/PHILLIPS/SQUARE TIP, CUSHION GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INSULATED SLIM TIP DRIVER SET, 6 PIECES, CABINET/PHILLIPS/SQUARE TIP, CUSHION GRIP

INSULATED SLIM TIP DRIVER SET, 6 PIECES, CABINET/PHILLIPS/SQUARE TIP, CUSHION GRIP

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.22 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN33736INS
  • N° de modèle du manufacturier 33736INS
  • N° de classification normalisée des produits et services 22100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

This screwdriver set has a length of 10¾ inches and is insulated. The rubber handle is 4¼ inch long, is black/blue/red with an ergonomic style/type. It meets the standards for ASTM F1505-16, IEC 60900:2018. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, with a rubber grip. This screwdriver set includes five screwdrivers 4 inch shanks in¼ inch cabinet tip, #1 Phillips, #2 Phillips 6 inch shan and more, 6 pieces.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Set
  • Tip StylePhillips, Slotted
  • Number of Pieces6
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Measurement TypeSAE
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Shank FinishChrome
  • Shank ShapeRound
  • Overall Length10 3/4 in
  • Handle Length4 1/4 in
  • Handle TypeErgonomic
  • Sizes Included#0, #00, #000, #1, 1/16 in, 1/8 in, 3/32 in, 5/32 in
  • Tip Size 1/16 in, 1/8 in, 3/32 in, 5/32 in, PH0, PH00, PH000, PH1
  • Grip Style Rubber
  • Insulated Insulated
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Includes (5) Screwdrivers 4 in Shanks in 1/4 in Cabinet Tip, #1 Phillips, #2 Phillips 6 in Shanks in 3/16 in Cabinet Tip, #2 Square Tip, Magnetizer
  • Standards ASTM F1505-16, IEC 60900:2018
  • Shank Material Plastic, Steel
  • Container Type None
  • Handle Colour Black, Blue, Red
  • Handle Material Rubber
  • Magnetized Tip Magnetized Tip Included
  • Voltage Rating 1,000V
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande