!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INDUSTRIAL MARKER,0.5MM PE TIP,PK12

INDUSTRIAL MARKER,0.5MM PE TIP,PK12

MILWAUKEE

INDUSTRIAL MARKER,0.5MM PE TIP,PK12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INDUSTRIAL MARKER,0.5MM PE TIP,PK12

INDUSTRIAL MARKER,0.5MM PE TIP,PK12

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.40 / PKG de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-22-3150
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-3150
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

This industrial marker has a length of 1.18 inch. It features anti-roll design, pocket clip, precision tip, quick dry, wear-resistant tip for writing on du and more and meets the standards for ASTM D-4236.

Spécifications techniques

  • ItemIndustrial Marker
  • Dry Time10 sec
  • Pigment Colourblack
  • Tip MaterialPolyethylene
  • FeaturesAnti-Roll Design, Pocket Clip, Precision Tip, Quick Dry, Wear-Resistant Tip for Writing on Dusty, Wet, Oily Surfaces
  • Actuation Type Capillary
  • Marking Tip Shape Bullet
  • Standards ASTM D-4236
  • Tip Size 0.5 mm
  • Overall Length 1 3/16 in
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande