!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, IMPACT-RESISTANT, ANTI-ABRASION, FULL FINGER,SZ S/7, BL/BLK, SYNTH LEATHER/POLY/SPANDEX/TPR

GLOVES, IMPACT-RESISTANT, ANTI-ABRASION, FULL FINGER,SZ S/7, BL/BLK, SYNTH LEATHER/POLY/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

GLOVES, IMPACT-RESISTANT, ANTI-ABRASION, FULL FINGER,SZ S/7, BL/BLK, SYNTH LEATHER/POLY/SPANDEX/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, IMPACT-RESISTANT, ANTI-ABRASION, FULL FINGER,SZ S/7, BL/BLK, SYNTH LEATHER/POLY/SPANDEX/TPR

GLOVES, IMPACT-RESISTANT, ANTI-ABRASION, FULL FINGER,SZ S/7, BL/BLK, SYNTH LEATHER/POLY/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.27 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWEXO2MIGB02S
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MIGB-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Choose this pair of unlined, blue and black, size small/seven, impact-resistant gloves when you need anti-abrasion protection combined with ANSI cut level one protection. With a one-layer, embossed synthetic leather palm with a polyester and spandex glove back, a TPR and hook and loop closure cuff, full fingerstyle, and TPR knuckle padding, these gloves will offer comfort, flexibility, and protection.

Spécifications techniques

  • ItemMotor Impact Glove
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • ANSI/ISEA Cut Level1
  • Finger CoverageFull Finger
  • Impact Protection StyleBack of Hand TPR
  • Size- AlphaS
  • EN 388 Rating2131
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material TPR
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Colour Blue
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Series Ironclad EXO
  • Caractéristiques du gant Back of Hand TPR Impact Protection, Terry Cloth Sweat Wipe, TPR Cuff Puller, TPR Hook-and-Loop Closure, Vibration-Reducing Reinforced Palm
  • Cuff Material TPR
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande