!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYGIENIC BUCKET, 1½ GALLON CAPACITY, 11 IN OVERALL W, 10 IN OVERALL H, INCLUDES HANDLE

HYGIENIC BUCKET, 1½ GALLON CAPACITY, 11 IN OVERALL W, 10 IN OVERALL H, INCLUDES HANDLE

VIKAN

HYGIENIC BUCKET, 1½ GALLON CAPACITY, 11 IN OVERALL W, 10 IN OVERALL H, INCLUDES HANDLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYGIENIC BUCKET, 1½ GALLON CAPACITY, 11 IN OVERALL W, 10 IN OVERALL H, INCLUDES HANDLE

HYGIENIC BUCKET, 1½ GALLON CAPACITY, 11 IN OVERALL W, 10 IN OVERALL H, INCLUDES HANDLE

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.48 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC56888
  • N° de modèle du manufacturier 56888
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

This purple bucket is made of stainless steel, is polypropylene/stainless steel and is colour coded. It includes graduation markings and a handle, plus it meets the standards for FDA, and has a 1 1/2-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemBucket
  • Capacity1 1/2 gal
  • Includes Graduation MarkingsGraduation Markings Included
  • ColourPurple
  • Overall Length10 in
  • AutoclavableAutoclavable
  • Graduation Scale13 qt
  • ShapeRound
  • Product Type Bucket
  • Material Polypropylene/Stainless Steel
  • Includes Handle Handle Included
  • Overall Width 11 in
  • Overall Depth 10 in
  • Colour Coding System Colour Coded
  • Handle Material Stainless Steel
  • Standards FDA Compliant
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande