!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, 18 GA, SZ 11, BLUE, DYNEEMA DIAMOND/POLYURETHANE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, 18 GA, SZ 11, BLUE, DYNEEMA DIAMOND/POLYURETHANE, PAIR

HYFLEX

CUT-RESISTANT GLOVES, 18 GA, SZ 11, BLUE, DYNEEMA DIAMOND/POLYURETHANE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, 18 GA, SZ 11, BLUE, DYNEEMA DIAMOND/POLYURETHANE, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, 18 GA, SZ 11, BLUE, DYNEEMA DIAMOND/POLYURETHANE, PAIR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.66 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-518-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-518-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 902
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

These blue, ultra-lightweight, 18-gauge, seamless knit gloves provide a high level of cut-resistance. The palms are covered in smooth Dyneema(R) Diamond and polyurethane for excellent protection and grip, and wrists are elastic knit for easy put on and removal. These gloves fit size 11 and have straight thumbs.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Glove StyleHyFlex 11-518
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Abrasion 3, ANSI Cut A2, EN 388: 3X31B, REACH Compliant
  • Glove Coating MaterialPolyurethane
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- Numeric11
  • Glove Lining MaterialNylon, Spandex, HPPE Diamond Technology
  • SeriesHyFlex
  • Silicone-FreeNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Palm MaterialHPPE Diamond, Polyurethane
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • EN 388 Rating 3X31B
  • Glove Performance High Dexterity
  • Cuff Style Knit
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Glove Length 210 to 265 mm
  • Glove Coating Colour Blue
  • Thickness 13 ga
  • Pairs per Package 144
  • ANSI/ISEA Puncture Force 20 N
  • Colour Blue
  • Pays d’origine Korea, Republic of (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande