!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, SWIVEL, FEMALE, SEAL LOK, LONG, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, SWIVEL, FEMALE, SEAL LOK, LONG, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

PARKER

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, SWIVEL, FEMALE, SEAL LOK, LONG, 1/2 IN X 13/16"-16, ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, SWIVEL, FEMALE, SEAL LOK, LONG, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, SWIVEL, FEMALE, SEAL LOK, LONG, 1/2 IN X 13/16"-16, ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $2,256.75

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE1JS71-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 1JS71-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

This permanent barbed hydraulic hose fitting is made of steel. This swivel crimp-style coupling has a female Seal-lok straight long pipe. It is size 1/2 inches x 13/16"-16.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Hose Fitting
  • For Hose I.D.1/2 in
  • Fitting ShapeStraight
  • Hose Fitting B Size1/2 in
  • Fitting MaterialSteel
  • Fitting Connection TypeHose Barb x Crimp
  • For Use With Hose Series 711, 721, 774, 721ST, 721TC, 722ST, 772ST, 772TC
  • Thread Size 13/16"-16
  • Hose Fitting B Gender Female
  • Hose Fitting B Connection Type Crimp
  • Standards ISO 12151-1-SWSB
  • Fitting Gender Female
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande