!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, CHROM-6 FREE, 1 1/2 IN, STEEL

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, CHROM-6 FREE, 1 1/2 IN, STEEL

PARKER

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 °  ELBOW, CHROM-6 FREE, 1 1/2 IN, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, CHROM-6 FREE, 1 1/2 IN, STEEL

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, CHROM-6 FREE, 1 1/2 IN, STEEL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.51 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE11743-24-24
  • N° de modèle du manufacturier 11743-24-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

This barbed hydraulic hose fitting is made of steel. This crimp-style coupling has a 45 Degrees elbow and has size 1 1/2 inches inside diameter. This item is free of chromium-6.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Hose Fitting
  • For Use With Hose Series301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 387/TC/ST, 422, 424, 426, 431, 436, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487/TC/ST, 722/TC/ST, 787/TC/ST, 797/TC/ST, 881, GST II Series 7092
  • Fitting Shape45 Degrees Elbow
  • Hose Fitting A Size1 1/2 in
  • Hose Fitting A Connection TypeHose End
  • Fitting MaterialSteel
  • Fitting Connection TypeHose End x SAE Code 61 Flange
  • For Hose Dash Size -24
  • For Hose I.D. 1 1/2 in
  • Thread Type SAE Code 61 Flange
  • Hose Fitting B Size 1 1/2 in
  • Hose Fitting B Connection Type SAE Code 61 Flange
  • Standards ISO 12151-3-E45M-L
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande