!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, ½ IN ID, FJIC X FJIC, 6 FT L, BLACK, ¾ X ¾ IN FITTING

HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, ½ IN ID, FJIC X FJIC, 6 FT L, BLACK, ¾ X ¾ IN FITTING

EATON AEROQUIP

HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, ½ IN ID, FJIC X FJIC, 6 FT L, BLACK, ¾ X ¾ IN FITTING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, ½ IN ID, FJIC X FJIC, 6 FT L, BLACK, ¾ X ¾ IN FITTING

HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY, ½ IN ID, FJIC X FJIC, 6 FT L, BLACK, ¾ X ¾ IN FITTING

EATON AEROQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.95 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2F763
  • N° de modèle du manufacturier R2-8-72F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # 1547
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

This hydraulic hose assembly meets the standards for SAE J517C 100R2, has a length of 6 feet, a maximum operating pressure of 4,000 psi @ 70 Degrees F and is black, has an operating temperature of -40 Degrees to 212 Degrees F and is made of synthetic rubber. In addition, it has 13/16 inch outside diameter and ½ inch inside diameter. This hydraulic hose assembly is for use on air, automatic transmission fluid, diesel fuel, ethylene glycol, fuel oil, gasoline, hydraulic fluid, and more.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Hose Assembly
  • Hose Tube MaterialSynthetic Rubber
  • Hose Reinforcement TypeBraid
  • Hose Fitting A TypeFJIC
  • Hose Fitting B MaterialCarbon Steel
  • Hose Fitting B TypeFJIC
  • Hose ColourBlack
  • Temp. Range-40 Degrees to 212 Degrees F
  • Hose Cover MaterialSynthetic Rubber
  • Compatible ChemicalsAir, Automatic Transmission Fluid, Diesel Fuel, Ethylene Glycol, Fresh Water, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid (Petroleum), Hydraulic Fluid (Synthetic), Kerosene, Lithium Grease, Lubricated Air, Mineral Oil, Motor Oil, Salt Water
  • Hose ConfigurationCoupled Assembly
  • Hose Reinforcement MaterialCarbon Steel
  • Hose Inside Dia. 1/2 in
  • Hose Length 6 ft
  • Hose Fitting A Material Carbon Steel
  • Hose Fitting A Size 3/4 in
  • Hose Fitting B Size 3/4 in
  • Max. Working Pressure @ 70 F 4,000 psi
  • Safety Factor 4:1
  • Standards SAE J517C 100R2
  • Not Recommended Chemicals Acetic Acid 80%, Acetone, Ammonia (Liquids), Anhydrous Ammonia, Automatic Transmission Fluid, Brake Fluid, Chromic Acid 30%, Chromic Acid 50%, Diesel Fuel, Ethyl Acetate, Ethylene Glycol, Formaldehyde, Formaldehyde 40%, Fuel Oil, Gasoline, Heptane, Hexane, Hydraulic Fluid (Petroleum), Hydraulic Fluid (Synthetic), Kerosene, Methyl Chloride, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Motor Oil, Naphtha, Turpentine, Vegetable Oil, Xylene
  • For Media Type Air, Automatic Transmission Fluid, Diesel Fuel, Ethylene Glycol, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Kerosene, Lithium Grease, Lubricated Air, Mineral Oil, Motor Oil, Water
  • Hose Outside Dia. 13/16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande