!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, 6 HOLE, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, A275OP

HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, 6 HOLE, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, A275OP

NORTON

HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, 6 HOLE, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, A275OP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, 6 HOLE, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, A275OP

HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, 6 HOLE, ALUMINUM OXIDE, P600 GRIT, B WEIGHT PAPER, A275OP

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.89 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN31588
  • N° de modèle du manufacturier 66261131588
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1357
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

Speed-grip disc, hook and loop no-fil magnum A275 with 6 vacuum holes is a premium P-graded, heat-treated aluminium oxide abrasive. Non-pigmented stearate open coat, high strength B-wt latex backing, superior life, fastest cut rate, and consistent finish.

Spécifications techniques

  • ItemHook-and-Loop Sanding Disc
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightB
  • GradeUltra Fine
  • Overall Diameter6 in
  • Resistance PropertiesLoad
  • ColourBrown
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Coating Coverage Open
  • Grit P600
  • Series A275OP
  • Number of Vacuum Holes 6

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande