!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, NON-VACUUM, ALUMINUM OXIDE, P120 GRIT, B WEIGHT PAPER

HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, NON-VACUUM, ALUMINUM OXIDE, P120 GRIT, B WEIGHT PAPER

NORTON

HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, NON-VACUUM, ALUMINUM OXIDE, P120 GRIT, B WEIGHT PAPER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, NON-VACUUM, ALUMINUM OXIDE, P120 GRIT, B WEIGHT PAPER

HOOK-AND-LOOP SANDING DISC, 6 IN DIAMETER, NON-VACUUM, ALUMINUM OXIDE, P120 GRIT, B WEIGHT PAPER

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.88 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN31564
  • N° de modèle du manufacturier 66261131564
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1357
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Speed-grip disc, hook and loop no-fil magnum is a reusable disc that reduces waste. P-graded aluminium oxide abrasive, heavy-duty C-wt backing, stearate open coat, increased life, fast cut rate and consistent finish. Comes with 100 discs per roll.

Spécifications techniques

  • ItemHook-and-Loop Sanding Disc
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightB
  • GradeMedium
  • Overall Diameter6 in
  • Resistance PropertiesLoad
  • ColourBrown
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Coating Coverage Open
  • Grit P120
  • Series A275OP
  • Number of Vacuum Holes Non-Vacuum

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande