!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIGH TEMPERATURE LEAD WIRE, 22 AWG WIRE SIZE, BLACK, 250 FT LENGTH

HIGH TEMPERATURE LEAD WIRE, 22 AWG WIRE SIZE, BLACK, 250 FT LENGTH

TEMPCO

HIGH TEMPERATURE LEAD WIRE, 22 AWG WIRE SIZE, BLACK, 250 FT LENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HIGH TEMPERATURE LEAD WIRE, 22 AWG WIRE SIZE, BLACK, 250 FT LENGTH

HIGH TEMPERATURE LEAD WIRE, 22 AWG WIRE SIZE, BLACK, 250 FT LENGTH

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $314.80 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3GRR5
  • N° de modèle du manufacturier LDWR-1080
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Informations sur le produit

This high temp lead wire measures 250 feet length. This high temp lead wire meets the standards for CSA AWM Class 1 Group A/B FT-1, UL1180. It is black.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Temp Lead Wire
  • Wire Size22 AWG
  • Insulation MaterialPTFE
  • Length250 ft
  • Jacket ColourBlack
  • Temp. Rating392 Degrees F
  • Stranding19 x 34
  • Product Type High Temp Lead Wire
  • Trade Designation PTFE
  • Wire Colour Black
  • Voltage 300V AC
  • Conductor Material Silver Plated Copper
  • Nominal Outside Dia. 0.06 in
  • Standards CSA AWM Class 1 Group A/B FT-1, UL1180
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande