!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIGH HEAT HEAVY DUTY ALUMINUM 1 GAL

HIGH HEAT HEAVY DUTY ALUMINUM 1 GAL

RUST-OLEUM

HIGH HEAT HEAVY DUTY ALUMINUM 1 GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HIGH HEAT HEAVY DUTY ALUMINUM 1 GAL

HIGH HEAT HEAVY DUTY ALUMINUM 1 GAL

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $380.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM286507
  • N° de modèle du manufacturier 286507
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # 809
  • Poids à l’expédition 11.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemHeat Resistant Coating
  • Surface TextureSmooth
  • Maximum Temperature Resistance800 Degrees F
  • ColourAluminum
  • Container Size1 gal
  • Dry Time1 to 2 hr
  • Colour FamilyAluminum / Metallic
  • Application MethodBrush, Roller, Spray
  • Dry Time to Recoat8 to 24 hr
  • Maximum Application Temperature125 Degrees F
  • Resin TypeSilicone Alkyd
  • Shelf Life5 yr
  • VOC ContentLess Than 420 g/L
  • Surface Material Metal
  • Use Location Exterior, Interior
  • Base Type Solvent
  • Coverage Area 190 to 515 sq ft/gal
  • Sub Brand High Performance
  • Cure Time 24 hr
  • Container Type Can
  • Coating Type Heat Resistant Coating
  • Heat Resistant Yes
  • Minimum Application Temperature 32 Degrees F
  • Resistance Properties Corrosion Resistant, Thermal Shock Resistant
  • Standards 40 CFR Part 372, EPA Standards
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande