!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX KEY, 0 BALL ENDS, 5/64 IN TIP SIZE, SAE, SHORT, BERYLLIUM COPPER, NATURAL

HEX KEY, 0 BALL ENDS, 5/64 IN TIP SIZE, SAE, SHORT, BERYLLIUM COPPER, NATURAL

AMPCO

HEX KEY, 0 BALL ENDS, 5/64 IN TIP SIZE, SAE, SHORT, BERYLLIUM COPPER, NATURAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX KEY, 0 BALL ENDS, 5/64 IN TIP SIZE, SAE, SHORT, BERYLLIUM COPPER, NATURAL

HEX KEY, 0 BALL ENDS, 5/64 IN TIP SIZE, SAE, SHORT, BERYLLIUM COPPER, NATURAL

AMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 52 = 872,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 52 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article APOWH5/64
  • N° de modèle du manufacturier WH-5/64
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemHex Key
  • MaterialBeryllium Copper
  • Tip Size5/64 in
  • Non-SparkingNon-Sparking
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Handle ColourBronze
  • Handle TypePlain
  • StandardsASTM A342, ASTM F2503, DIN 911
  • Working Angle90 Degrees
  • Handle Length 3/4 in
  • Measurement Type SAE
  • Insulated Not Insulated
  • Nombre d'embouts sphériques 0
  • Porte-fixations Non
  • Handle Material Beryllium Copper
  • Non-Magnetic Non-Magnetic
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande