!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORX KEY, METRIC, TIP SIZE T20, BLUE/BLACK, HANDLE 1 1/2 IN L, CV STEEL/CHROME/PLASTIC

TORX KEY, METRIC, TIP SIZE T20, BLUE/BLACK, HANDLE 1 1/2 IN L, CV STEEL/CHROME/PLASTIC

GEDORE

TORX KEY, METRIC, TIP SIZE T20, BLUE/BLACK, HANDLE 1 1/2 IN L, CV STEEL/CHROME/PLASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORX KEY, METRIC, TIP SIZE T20, BLUE/BLACK, HANDLE 1 1/2 IN L, CV STEEL/CHROME/PLASTIC

TORX KEY, METRIC, TIP SIZE T20, BLUE/BLACK, HANDLE 1 1/2 IN L, CV STEEL/CHROME/PLASTIC

GEDORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GED2647508
  • N° de modèle du manufacturier 2647508
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.157 lb

Informations sur le produit

This metric torx key features a blue and black, 1 1/2-inch long, ergonomic plastic handle for a comfortable grip. Its tip size is T20, and it is made of chrome vanadium (CV) alloy steel with a chrome finish.

Spécifications techniques

  • ItemHex Key
  • Handle Length1 1/2 in
  • Short Arm Length9/16 in
  • Measurement TypeMetric
  • Key ShapeT
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Number of Tips2
  • Handle ColourBlack, Blue
  • Handle TypeErgonomic
  • Finish Chrome
  • Long Arm Length 4 7/8 in
  • Material Vanadium Steel
  • Tip Size T20
  • Length Family Long
  • Number of Ball Ends 0
  • End Shape Hex
  • Handle Material Plastic
  • Tether Ready Tether Ready
  • Pays d’origine Slovenia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande