!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX KEY, 1 BALL END, 4 MM TIP SIZE, METRIC, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 10 PK

HEX KEY, 1 BALL END, 4 MM TIP SIZE, METRIC, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 10 PK

WESTWARD

HEX KEY, 1 BALL END, 4 MM TIP SIZE, METRIC, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX KEY, 1 BALL END, 4 MM TIP SIZE, METRIC, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 10 PK

HEX KEY, 1 BALL END, 4 MM TIP SIZE, METRIC, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 10 PK

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.47 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP40WY96
  • N° de modèle du manufacturier 40WY96
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

This hex key is not insulated. The alloy steel handle is four inches long, is black and has a plain style/type. It meets the standards for ANSI. In addition, it is made of alloy steel, has a metric measurement type, is not corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready.

Spécifications techniques

  • ItemHex Key
  • Handle Length4 in
  • Short Arm Length4 mm
  • Measurement TypeMetric
  • Key ShapeL
  • InsulatedNot Insulated
  • Number of Ball Ends1
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • End ShapeHex
  • Handle ColourBlack
  • Handle TypePlain
  • StandardsANSI
  • Working Angle25 Degrees
  • Finish Black Oxide
  • Long Arm Length 4 in
  • Material Alloy Steel
  • Tip Size 4 mm
  • Length Family Long
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Number of Tips 2
  • Driver Material Alloy Steel
  • Fastener Holding Not Fastener Holding
  • Handle Material Alloy Steel
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande