!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHORT HEX KEY, METRIC, L-SHAPE, TIP 12 MM, 5 1/4 X 2 1/4 X 1/2 IN, S2 TOOL STEEL

SHORT HEX KEY, METRIC, L-SHAPE, TIP 12 MM, 5 1/4 X 2 1/4 X 1/2 IN, S2 TOOL STEEL

GRAY TOOLS

SHORT HEX KEY, METRIC, L-SHAPE, TIP 12 MM, 5 1/4 X 2 1/4 X 1/2 IN, S2 TOOL STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHORT HEX KEY, METRIC, L-SHAPE, TIP 12 MM, 5 1/4 X 2 1/4 X 1/2 IN, S2 TOOL STEEL

SHORT HEX KEY, METRIC, L-SHAPE, TIP 12 MM, 5 1/4 X 2 1/4 X 1/2 IN, S2 TOOL STEEL

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.37 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT69312
  • N° de modèle du manufacturier 69312
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This metric short hex key has a 12-millimetre tip, an L-shape design, and measures 5 1/4 x 2 1/4 x 1/2 inches. It is made of S2 tool steel for corrosion resistance and strong durability, and delivers up to 33% more torque than ordinary hex keys.

Spécifications techniques

  • ItemHex Key
  • Handle Length115 mm
  • Short Arm Length35 mm
  • Measurement TypeMetric
  • Key ShapeL
  • InsulatedNot Insulated
  • Number of Ball Ends0
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • End ShapeHex
  • Handle ColourCopper
  • Handle TypePlain
  • StandardsANSI B18.3.2M
  • Working Angle0 Degrees
  • Finish Copper
  • Long Arm Length 115 mm
  • Material S2 Tool Steel
  • Tip Size 12 mm
  • Length Family Short
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Number of Tips 2
  • Driver Material S2 Steel
  • Fastener Holding Not Fastener Holding
  • Handle Material S2 Tool Steel
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Tether Ready Not Tether Ready

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande