!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX HEAD CAP SCREW,3/4"-10 THREAD SZ

HEX HEAD CAP SCREW,3/4"-10 THREAD SZ

BRIGHTON-BEST

HEX HEAD CAP SCREW,3/4"-10 THREAD SZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
HEX HEAD CAP SCREW,3/4"-10 THREAD SZ

HEX HEAD CAP SCREW,3/4"-10 THREAD SZ

BRIGHTON-BEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.65 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 120 = $1,398.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 120 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BBT440580B
  • N° de modèle du manufacturier 440580
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ItemHex Head Cap Screw
  • Material Grade/ClassGrade 9
  • Thread Size3/4"-10
  • Minimum Thread Length2 3/4 in
  • Head Height37/64 in
  • Tensile Strength180,000 PSI
  • Dimensional StandardsASME B18.2.1
  • Overall Length2 3/4 in
  • TypeHex Head Cap Screw
  • Head StyleHex
  • Thread TypeCoarse
  • Material Steel
  • Finish Zinc Yellow
  • Fastener Length 2 3/4 in
  • Head Width 1 1/8 in
  • Drive Hex
  • Rockwell Hardness C38 to C42
  • System of Measurement Inch
  • Thread Style Fully Threaded
  • Minimum Temperature -58 Degrees F
  • Thread Pitch Fully Threaded
  • Screw Size 3/4 in
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande