!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELMET,DIGITAL ELITE CL4x LUCKYS SPEED

HELMET,DIGITAL ELITE CL4x LUCKYS SPEED

MILLER

HELMET,DIGITAL ELITE CL4x LUCKYS SPEED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HELMET,DIGITAL ELITE CL4x LUCKYS SPEED

HELMET,DIGITAL ELITE CL4x LUCKYS SPEED

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,358.81 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MLW296766
  • N° de modèle du manufacturier 296766
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.94 lb

Spécifications techniques

  • ItemWelding Helmet
  • Battery ChemistryLithium Ion
  • Battery TypeCR2450
  • Compatible Suspension Brand NameMiller
  • Compatible Suspension Manufacturer Part Number284218
  • GraphicsInferno
  • Head Diameter Minimum21 1/2 in
  • Helmet TypeAuto-Darkening
  • Includes(2) Inside Cover Lenses, (5) Outside Cover Lenses, Helmet Bag
  • Lens ColourClear
  • Light State3
  • SeriesDigital Elite
  • Suspension Adjustment TypeRatchet
  • Welding Shade DesignationW3, W5 to W8, W8 to W13
  • ADF Controls Digital
  • Battery Life 2,000 hr.
  • Colour Black
  • Compatible Suspension Grainger Part Number 60UP42
  • EN379 Classification 1/1/1/2
  • Grind Mode Yes
  • Helmet Material Nylon
  • Helmet Width 9 in
  • Includes Batteries Yes
  • Lens Material Polycarbonate
  • Number of Arc Sensors 4
  • Standards ANSI Z87.1+, CE, CSA Certified
  • Viewing Area 9.22 sq in
  • includes Electromagnetic Sensor Yes
  • Pays d’origine Korea, Republic of (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande