!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEAVY HEX BOLT, STEEL, A307B, BLACK OXIDE, ¾"-10 THREAD, 5 IN L, 3¼ IN GRIP SIZE, 10 PK

HEAVY HEX BOLT, STEEL, A307B, BLACK OXIDE, ¾"-10 THREAD, 5 IN L, 3¼ IN GRIP SIZE, 10 PK

APPROVED VENDOR

HEAVY HEX BOLT, STEEL, A307B, BLACK OXIDE, ¾"-10 THREAD, 5 IN L, 3¼ IN GRIP SIZE, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEAVY HEX BOLT, STEEL, A307B, BLACK OXIDE, ¾"-10 THREAD, 5 IN L, 3¼ IN GRIP SIZE, 10 PK

HEAVY HEX BOLT, STEEL, A307B, BLACK OXIDE, ¾"-10 THREAD, 5 IN L, 3¼ IN GRIP SIZE, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.56 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP41JU86
  • N° de modèle du manufacturier U04000.075.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161620
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.26 lb

Informations sur le produit

This heavy hex bolt is made of A307B steel and has a black oxide finish. It comes in a 10-pack and meets the standards for ASTM A307 material quality and ASME B18.2.1 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemHeavy Hex Bolt
  • Material Grade/ClassA307B
  • Thread Size3/4"-10
  • Thread DirectionRight Hand
  • Thread StylePartially Threaded
  • Grip Size3 1/4 in
  • Head Height1/2 in
  • Rockwell HardnessB69
  • Material Quality StandardsASTM A307
  • Thread Fit2A
  • Head StyleHex
  • Head and Washer Height1/2 in
  • Material Steel
  • Finish Black Oxide
  • Thread Type Coarse
  • Fastener Length 5 in
  • Minimum Thread Length 1 3/4 in
  • Head Width 1 1/4 in
  • Tensile Strength 60,000 psi
  • Dimensional Standards ASME B18.2.1
  • System of Measurement Inch
  • Type Heavy Hex Bolt
  • Includes Nut No
  • Screw Size 3/4 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande