Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protect yourself at work with this yellow hard hat. Made from lightweight polycarbonate, this hat fits a hat size 6.5 to 8, has a four-point ratchet and Fast-Trac suspension system for quick adjustments, and meets CSA class E, type one standards.
Spécifications techniques
ItemHard Hat
Head Protection StyleFull Brim
Head Protection ColourYellow
Fits Hat Size6 1/2 to 8
Accessory Mounting OptionsSide Slots
High-VisibilityNo
Suspension Adjustment TypeRatchet
ApplicationGeneral Purpose, Elevated Temperature
CSA Type1
Head Protection BrandMSA
ANSI ClassificationType 1, Class E
Head Protection Suspension TypeRatchet (4-Point)
Head Protection GraphicsNo Graphics
Head Protection MaterialPolycarbonate
Head Protection VentingNo
SeriesTopGard(R)
Number of Suspension Points4
CSA ClassE
Accessory SlotsYes
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $63.30
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $63.30
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $78.11
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $54.47
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: