!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, M12X1.75 THREAD, 1 21/32 IN THREAD L, 3⅜ IN L

STRAIGHT FLUTE TAP, M12X1.75 THREAD, 1 21/32 IN THREAD L, 3⅜ IN L

WESTWARD

STRAIGHT FLUTE TAP, M12X1.75 THREAD, 1 21/32 IN THREAD L, 3⅜ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, M12X1.75 THREAD, 1 21/32 IN THREAD L, 3⅜ IN L

STRAIGHT FLUTE TAP, M12X1.75 THREAD, 1 21/32 IN THREAD L, 3⅜ IN L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.34 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW2LXP7
  • N° de modèle du manufacturier 2LXP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

This hand tap is made of carbon steel and has a 9.32mm diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 312-3623 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has metric measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 86 mm length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardMetric Coarse
  • Tap MaterialCarbon Steel
  • Thread Length42.07 mm
  • Thread DirectionRight Hand
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Shank Dia.9.32 mm
  • Square Size0.2750 in
  • Tap GroupingTap
  • Thread Size M12x1.75
  • Tap Chamfer Bottoming
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 86.00 mm
  • Number of Flutes 4
  • Measurement System Metric
  • Series 312-3623
  • Shank Type - Machining Straight
  • Standards ANSI
  • Tap Style Straight Flute
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande