!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, ⅜"-16 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2 29/32 IN L, PLUG, 4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP, ⅜"-16 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2 29/32 IN L, PLUG, 4 FLUTES

OSG

STRAIGHT FLUTE TAP, ⅜"-16 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2 29/32 IN L, PLUG, 4 FLUTES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, ⅜"-16 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2 29/32 IN L, PLUG, 4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP, ⅜"-16 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2 29/32 IN L, PLUG, 4 FLUTES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1121301
  • N° de modèle du manufacturier 1121301
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

This hand tap is made of high speed steel and has a 0.381 inch diameter, 1.5170 inch long shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 101 series hand tap has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2-15/16 inch length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardUNC
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length1 1/4 in
  • 75% Thread Drill Size5/16 in
  • Thread DirectionRight Hand
  • Tap Shank StandardANSI
  • 65% Thread Drill SizeP
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Series101
  • Shank Length1.5170 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsANSI
  • Tap StyleStraight Flute
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size 3/8"-16
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Black Oxide
  • Overall Length 2 15/16 in
  • Thread Limit H3
  • Number of Flutes 4
  • 55% Thread Drill Size 8.40 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Fractional Inch
  • Primary Material Application ISO Code H, K, M, N, O, P, S
  • Shank Dia. 0.381 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.2850 in
  • Tap Grouping Tap
  • Threads per Inch 16 TPI
  • Pays d’origine Brazil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande