!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEEL DRILLING HAMMER, STEEL HANDLE, 2 1/2 LB HEAD WT, 11 IN OVERALL L, OCTAGONAL SHAPE

STEEL DRILLING HAMMER, STEEL HANDLE, 2 1/2 LB HEAD WT, 11 IN OVERALL L, OCTAGONAL SHAPE

WESTWARD

STEEL DRILLING HAMMER, STEEL HANDLE, 2 1/2 LB HEAD WT, 11 IN OVERALL L, OCTAGONAL SHAPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEEL DRILLING HAMMER, STEEL HANDLE, 2 1/2 LB HEAD WT, 11 IN OVERALL L, OCTAGONAL SHAPE

STEEL DRILLING HAMMER, STEEL HANDLE, 2 1/2 LB HEAD WT, 11 IN OVERALL L, OCTAGONAL SHAPE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW2DBU3
  • N° de modèle du manufacturier 2DBU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Informations sur le produit

This drilling hammer has a length of 11 inch with a 2½-pound head weight. The steel handle is 9 9/16 inch long. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a ribbed grip.

Spécifications techniques

  • ItemDrilling Hammer
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Head MaterialSteel
  • Overall Length11 in
  • Grip StyleRibbed
  • Dead Blow HammerNot Dead Blow Hammer
  • Hammer Type Drilling Hammer
  • Handle Material Steel
  • Head Weight 2 1/2 lb
  • Handle Length 9 9/16 in
  • Face Shape Octagon
  • Head Length 3 1/4 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande