!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUAL CHAIN HOIST, 1 METRIC TON CAPACITY, 12 FT LIFT, 64 LBS PULL LOAD, MEETS ASME/ANSI, STEEL

MANUAL CHAIN HOIST, 1 METRIC TON CAPACITY, 12 FT LIFT, 64 LBS PULL LOAD, MEETS ASME/ANSI, STEEL

KITO

MANUAL CHAIN HOIST, 1 METRIC TON CAPACITY, 12 FT LIFT, 64 LBS PULL LOAD, MEETS ASME/ANSI, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANUAL CHAIN HOIST, 1 METRIC TON CAPACITY, 12 FT LIFT, 64 LBS PULL LOAD, MEETS ASME/ANSI, STEEL

MANUAL CHAIN HOIST, 1 METRIC TON CAPACITY, 12 FT LIFT, 64 LBS PULL LOAD, MEETS ASME/ANSI, STEEL

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,389.80 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOM3CB010-12-12SC
  • N° de modèle du manufacturier M3CB010-12-12SC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

This manual chain hoist has a load capacity of one metric tons. The hoist lifts to 12 feet, the hook opening is 1 7/64 inches, and the minimum between hooks is 11 1/2 inches. The pull to lift rated load is 64 pounds. For its brake, it has double pawls with a double-enclosed brake cover. This steel chain hoist is hook-mounted, has overload protection, and meets ASME, ANSI, and CSA standards.

Spécifications techniques

  • ItemHand Chain Hoist
  • Operating PositionVertical
  • Overload Protection IncludedYes
  • Body FinishPowder Coating
  • Chain FinishBlack
  • Includes BrakeYes
  • StandardsASME B30.16, ASME HST-2
  • Mount Type Hook Mounted - No Trolley
  • Pull to Lift Rated Load 29 kg
  • Colour Kito Yellow
  • Brake Type Weston Style
  • Features Steel Plates
  • Power Source Manual
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande