!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIGH TENSION HACKSAW, 12 IN BLADE L, BI-METAL, 15 IN OVERALL L, 24, PLASTIC

HIGH TENSION HACKSAW, 12 IN BLADE L, BI-METAL, 15 IN OVERALL L, 24, PLASTIC

STANLEY

HIGH TENSION HACKSAW, 12 IN BLADE L, BI-METAL, 15 IN OVERALL L, 24, PLASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HIGH TENSION HACKSAW, 12 IN BLADE L, BI-METAL, 15 IN OVERALL L, 24, PLASTIC

HIGH TENSION HACKSAW, 12 IN BLADE L, BI-METAL, 15 IN OVERALL L, 24, PLASTIC

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.41 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STT15-113
  • N° de modèle du manufacturier 15-113
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

This high tension hacksaw has a width of ½ inch, and a length of 12 inch. The plastic handle is yellow. It features blade can be positioned either at a 45 degrees or 90 degrees angle, blade storage is integrat and more. In addition, it is made of bi-metal/metal, plus it is non-sparking. This high tension hacksaw is designed for: metal and includes hacksaw blade.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Tension Hacksaw
  • Blade MaterialBi-Metal
  • Blade Width1/2 in
  • FeaturesBlade Can Be Positioned Either at a 45 Degrees or 90 Degrees Angle, Blade Storage Is Integrated Into Frame, Hacksaw Blade Included (15-631): 1, T Rod Allows User to Adjust Tension on Blade Within Handle
  • Hand Saw ApplicationMetal
  • Handle MaterialPlastic
  • Material ApplicationMetal
  • Replaceable BladeReplaceable Blade
  • Non-SparkingNon-Sparking
  • Blade Length 12 in
  • Blade Thickness 0.03125 in
  • Cutting Edge Type Straight
  • Frame Material Metal
  • Handle Colour Yellow
  • Includes Hacksaw Blade
  • Overall Length 15 in
  • Teeth per Inch 24 TPI
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande