!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HACKSAW BLADE, 12 IN BLADE L, STEEL, 32, 1/2 IN BLADE W, 0.03125 IN BLADE THICK, 2 PK

HACKSAW BLADE, 12 IN BLADE L, STEEL, 32, 1/2 IN BLADE W, 0.03125 IN BLADE THICK, 2 PK

STANLEY

HACKSAW BLADE, 12 IN BLADE L, STEEL, 32, 1/2 IN BLADE W, 0.03125 IN BLADE THICK, 2 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HACKSAW BLADE, 12 IN BLADE L, STEEL, 32, 1/2 IN BLADE W, 0.03125 IN BLADE THICK, 2 PK

HACKSAW BLADE, 12 IN BLADE L, STEEL, 32, 1/2 IN BLADE W, 0.03125 IN BLADE THICK, 2 PK

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.31 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STT15-922A
  • N° de modèle du manufacturier 15-922A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This hacksaw blade has a width of ½ inch, and a length of 12 inch, and is compatible with 15-113, 20-001K, 20-001K-TT, 20-531, feet-602.AVSE, STHT20138, STHT20139L, STHT20140. It features corrosion-resistance, flexible. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking. This hacksaw blade is designed for: aluminum, cast iron, copper, mild steel, metal.

Spécifications techniques

  • ItemHacksaw Blade
  • Blade MaterialSteel
  • Blade Width1/2 in
  • Compatible with Manufacturer Model Number15-113, 20-001K, 20-001K-TT, 20-531, FT-602.AVSE, STHT20138, STHT20139L, STHT20140
  • Hand Saw ApplicationAluminum, Cast Iron, Copper, Mild Steel
  • Material ApplicationMetal
  • Package Quantity2
  • Tooth GrindPositive Rake
  • Blade Length 12 in
  • Blade Thickness 0.03125 in
  • Colour Black
  • Features Corrosion-Resistant, Flexible
  • Hand Saw Blade Product Type General Purpose Hacksaw Blade
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Teeth per Inch 32 TPI
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande