!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROOF VENT HOOD, 20,811 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 100 IN HOOD L, 108 IN HOOD W

ROOF VENT HOOD, 20,811 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 100 IN HOOD L, 108 IN HOOD W

DAYTON

ROOF VENT HOOD, 20,811 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 100 IN HOOD L, 108 IN HOOD W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROOF VENT HOOD, 20,811 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 100 IN HOOD L, 108 IN HOOD W

ROOF VENT HOOD, 20,811 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 100 IN HOOD L, 108 IN HOOD W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,324.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN3FKE3
  • N° de modèle du manufacturier 3FKE3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 726.0 lb

Informations sur le produit

This roof vent hood includes birdscreen, and is made of steel. It measures 100 inch width, 54½ inch height, 100 inch length. This roof vent hood is roof mountable, has a galvanized finish, 23,268 cfm @ 0.125 in SP air flow.

Spécifications techniques

  • ItemRoof Vent Hood
  • Hood Height24 in
  • Hood Width108 in
  • Cutout Width63 1/2 in
  • AssemblyUnassembled
  • Number of Filters0
  • Housing FinishGalvanized
  • For Air TypeClean Air
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP23,268 cfm
  • Supply Airflow @ 0.100 in SP18,172 cfm
  • Maximum Inlet Air Temperature104 Degrees F
  • Blade Diameter60 in
  • Hood TypeHinged Hood
  • Damper Size61 x 61 in
  • IncludesBirdscreen
  • Base Height30 1/2 in
  • Overall Height54 1/2 in
  • Housing Width66 1/2 in
  • Exhaust Airflow @ 0.100 in SP 20,811 cfm
  • Hood Length 100 in
  • Cutout Length 63 1/2 in
  • Housing Material Steel
  • Mount Type Roof Curb
  • Airflow @ Static Pressure 13,204 cfm @ 0.050 in SP (Gravity Intake), 14,716 cfm @ 0.050 in SP (Gravity Relief), 18,172 cfm @ 0.100 in SP (Gravity Intake), 20,317 cfm @ 0.125 in SP (Gravity Intake), 20,811 cfm @ 0.100 in SP (Gravity Relief), 23,268 cfm @ 0.125 in SP (Gravity Relief), 25,699 cfm @ 0.200 in SP (Gravity Intake), 28,733 cfm @ 0.250 in SP (Gravity Intake), 29,433 cfm @ 0.200 in SP (Gravity Relief), 32,907 cfm @ 0.050 in SP (Gravity Relief)
  • Base Width 60 1/2 in
  • Overall Length 100 in
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP 32,907 cfm
  • Supply Airflow @ 0.125 in SP 20,317 cfm
  • Ventilation Type Exhaust, Supply
  • Base Length 60 1/2 in
  • Maximum Airflow 24,660 cfm
  • Mounting Location Roof
  • Supply Airflow @ 0.250 in SP 28,733 cfm
  • Overall Width 100 in
  • Housing Length 66 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande