!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROOF VENT HOOD, 17,103 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 96 X 96 IN, ROOF CURB

ROOF VENT HOOD, 17,103 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 96 X 96 IN, ROOF CURB

DAYTON

ROOF VENT HOOD, 17,103 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 96 X 96 IN, ROOF CURB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROOF VENT HOOD, 17,103 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 96 X 96 IN, ROOF CURB

ROOF VENT HOOD, 17,103 CFM AT 0.100 IN SP, STEEL, GALVANIZED, 96 X 96 IN, ROOF CURB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,029.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN3FKE2
  • N° de modèle du manufacturier 3FKE2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 500.0 lb

Informations sur le produit

This roof vent hood includes birdscreen, and is made of steel. It measures 96 inch width, 53½ inch height, 96 inch length. This roof vent hood is roof mountable, has a galvanized finish, 19,122 cfm @ 0.125 in SP air flow.

Spécifications techniques

  • ItemRoof Vent Hood
  • Hood Height25 in
  • Hood Width96 in
  • Cutout Width57 1/2 in
  • AssemblyUnassembled
  • Number of Filters0
  • Housing FinishGalvanized
  • For Air TypeClean Air
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP19,122 cfm
  • Supply Airflow @ 0.100 in SP14,934 cfm
  • Maximum Inlet Air Temperature104 Degrees F
  • Blade Diameter54 in
  • Hood TypeHinged Hood
  • Damper Size55 x 55 in
  • IncludesBirdscreen
  • Base Height28 1/2 in
  • Overall Height53 1/2 in
  • Housing Width60 1/2 in
  • Exhaust Airflow @ 0.100 in SP 17,103 cfm
  • Hood Length 96 in
  • Cutout Length 57 1/2 in
  • Housing Material Steel
  • Mount Type Roof Curb
  • Débit d'air à la pression statique 10,851 cfm @ 0.050 in SP (Gravity Intake), 12,094 cfm @ 0.050 in SP (Gravity Relief), 14,934 cfm @ 0.100 in SP (Gravity Intake), 16,697 cfm @ 0.125 in SP (Gravity Intake), 17,103 cfm @ 0.100 in SP (Gravity Relief), 19,122 cfm @ 0.125 in SP (Gravity Relief), 21,120 cfm @ 0.200 in SP (Gravity Intake), 23,613 cfm @ 0.250 in SP (Gravity Intake), 24,188 cfm @ 0.200 in SP (Gravity Relief), 27,043 cfm @ 0.050 in SP (Gravity Relief)
  • Base Width 60 1/2 in
  • Overall Length 96 in
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP 27,043 cfm
  • Supply Airflow @ 0.125 in SP 16,697 cfm
  • Ventilation Type Exhaust, Supply
  • Base Length 60 1/2 in
  • Maximum Airflow 23,550 cfm
  • Mounting Location Roof
  • Supply Airflow @ 0.250 in SP 23,613 cfm
  • Overall Width 96 in
  • Housing Length 60 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande