!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, GAUNTLET CUFF, 11 IN, M, OFF-WHITE/YELLOW/TAN

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, GAUNTLET CUFF, 11 IN, M, OFF-WHITE/YELLOW/TAN

WATSON GLOVES

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, GAUNTLET CUFF, 11 IN, M, OFF-WHITE/YELLOW/TAN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, GAUNTLET CUFF, 11 IN, M, OFF-WHITE/YELLOW/TAN

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, GAUNTLET CUFF, 11 IN, M, OFF-WHITE/YELLOW/TAN

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 84,59 $ / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 507,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9407M
  • N° de modèle du manufacturier 9407-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

These off-white/yellow/tan, chemical-resistant gloves have an 11-inch length and a gauntlet cuff. These medium gloves have a smooth texture, cold insulation, and a Thinsulate lining. They are suitable for the oil and gas industry and construction utility applications.

Spécifications techniques

  • ItemIce Storm Glove
  • Additional Hazard ProtectionCold-Insulated
  • ANSI/ISEA Impact LevelNot Tested
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • ColourOff White, Yellow, Tan
  • Dual LayerNo
  • Glove Colour FamilyYellow
  • Glove Length11 in
  • Glove Materials3M Thinsulate C100, Cowhide, Kevlar(R)
  • Glove Size8
  • InsulatedNo
  • Series9407G
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Wear-IndicatingNo
  • Glove Sizes8
  • Accelerator Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Anti-Static No
  • Chemical Glove Features Dryhide Cowhide Leather
  • Cuff Style Gauntlet
  • Glove Coating Coverage Uncoated
  • Glove Hand Style Knife Hand
  • Glove Liner Material Thinsulate(TM) C100
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Texture Grain
  • Latex-Free No
  • Silicone-Free No
  • Supported / Unsupported Unsupported
  • Triple Layer No
  • Glove Features Better Dexterity, Water and Oil-Resistant, Wrist and Forearm Protection
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande