!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, CITRUS ORN, S, NATURAL RUBBER LATEX

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, CITRUS ORN, S, NATURAL RUBBER LATEX

ORANGE HEAVYWEIGHT

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, CITRUS ORN, S, NATURAL RUBBER LATEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, CITRUS ORN, S, NATURAL RUBBER LATEX

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, CITRUS ORN, S, NATURAL RUBBER LATEX

ORANGE HEAVYWEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.98 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL208-7
  • N° de modèle du manufacturier 208-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 873
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

These ANSI/EN/CE-certified, small, chemical-resistant gloves are made of natural rubber latex and have a 13 inch long pinked cuff. These citrus orange natural rubber latex gloves are flexible and lightweight for ease of use. They are resistant to chemicals and alcohol.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Anti-StaticNo
  • ColourOrange
  • EN ISO 374 Chemical RatingType A - AKLOPS
  • Glove Colour FamilyOrange
  • Glove Liner MaterialCotton Flock
  • Glove PerformanceHeavy-Duty
  • Glove Thickness28.7 mil
  • SeriesAlphaTec 87-208
  • StandardsANSI ABR 3, CE 0493, Category III, EN 388:2016 +A1:2018 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKLOPS, EN ISO 374-5:2016, REACH Compliant
  • EN ISO 374 Chemicals TestedAKLOPS, A - Methanol, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%, O - Ammonium Hydroxide 25%, P - Hydrogen Peroxide 30%, S - Hydrofluoric Acid 40%
  • Glove Sizes7
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Chemical Glove Features 50% Thicker Natural Latex Rubber, Chlorinated Outer Surface, 100% Cotton Flocking
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Coating Colour Orange
  • Glove Length 12 4/5 in
  • Glove Materials Natural Rubber Latex
  • Glove Size 7
  • Latex-Free No
  • Silicone-Free No
  • Supported / Unsupported Unsupported
  • Glove Features 50% Thicker Natural Latex Rubber, Chlorinated Outer Surface, 100% Cotton Flocking
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande