!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVE, GAUNTLET CUFF, SIZE L/9, BEIGE/WHITE, COWHIDE, PAIR

GLOVE, GAUNTLET CUFF, SIZE L/9, BEIGE/WHITE, COWHIDE, PAIR

SUPERIOR GLOVE

GLOVE, GAUNTLET CUFF, SIZE L/9, BEIGE/WHITE, COWHIDE, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVE, GAUNTLET CUFF, SIZE L/9, BEIGE/WHITE, COWHIDE, PAIR

GLOVE, GAUNTLET CUFF, SIZE L/9, BEIGE/WHITE, COWHIDE, PAIR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.54 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG375CSI
  • N° de modèle du manufacturier 375CSI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 895
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

This pair of utility gloves is made with split leather backs and grain leather palms for durability. The gloves come equipped with four-inch gauntlet cuffs for added arm protection. This beige and white pair comes in size large/9.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Cuff StyleGauntlet
  • Glove FeaturesMade from top-grain cow Leather for durability, dexterity and a degree of natural oil and Water Resistance, Grain Leather palms for durability and water-repellency to increase life of gloves, Gauntlet cuffs provide protection and comfortable fit
  • SeriesEndura(R) 375CSI
  • Includes Double PalmNo
  • Internal Reinforcement MaterialLeather, Cowhide
  • Cuff Length4 1/4 in
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Leather Coverage Style Leather Palm
  • Oil-Resistant Yes
  • Palm Material Cowhide, Leather
  • Size- Alpha L
  • Leather Palm Process Grain
  • Pairs per Package 12
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande